MAIN FILTER INC. MF0603447 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 238 ไมครอน, ซีล Guarnital, ความสูง 9.84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.01 " |
OD ด้านล่าง | 3.31 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 9.84 " |
ไมครอน | 238 |
ประเภทซีล | การรักษาความปลอดภัย |
ไอดียอดนิยม | 1.61 " |
OD . ยอดนิยม | 3.33 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0094186 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿5,575 | RFQ
| |
MF0432375 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿5,670 | RFQ
| |
MF0432376 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿5,670 | RFQ
| |
MF0432387 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿5,575 | RFQ
| |
MF0432388 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ฿5,575 | RFQ
| |
MF0432397 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ฿16,614 | RFQ
| |
MF0432398 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ฿16,614 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.