MAIN FILTER INC. MF0603659 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 4.213 นิ้ว | CG3KZL W01AG461

MAIN FILTER INC. MF0603659 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 4.213 นิ้วความสูง

รายการ: CG3KZL แบบ: MF0603659อ้างอิงไขว้: W01AG461'
฿1,720 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.969 "
ความจุ15.96
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง163 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง4.213 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.083 "
OD . ยอดนิยม2.047 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน WIX W01AG461

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0065942 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.81 นิ้ว | CF7CEV S610G10 MF0065942-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "--฿1,588
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065952 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว | CF7CFC S620G10 MF0065952ภายในออก3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "81.1573฿2,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066046 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 15.75 นิ้ว | CF7CHJ WG351 MF0066046--1.85 "15.75 "1"1.85 "30.35-฿3,018
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066099 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, สูง 4.213 Inch | CF7CJM MF0066099--1.969 "4.2131.083 "2.047 "15.96-฿1,720
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066124 Interchange Hydraulic Filter แก้ว 10 Micron Rating ซีล สูง 8.15 นิ้ว | CF7CKD MF0066124--1.969 "8.151.083 "2.047 "15.96-฿1,853
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301958 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว | CF7ZTW HE369 MF0301958-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "81.15-฿2,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301999 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, สูง 9.8 นิ้ว | CF7ZUV HE884 MF0301999ภายในออก-2.362 "9.8 "1.063 "2.362 "26.87145฿1,270
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0603659 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 4.213 นิ้วความสูง
฿1,720 / หน่วย