MAIN FILTER INC. MF0603943 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 200 ไมครอน, ซีล, สูง 7.87 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 4.13 " |
OD ด้านล่าง | 5.51 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 200 |
ขนาดตัวกรอง | 572 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 7.87 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 200 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 4.13 " |
OD . ยอดนิยม | 5.51 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066284 | 5.51 " | 145 PSI | 572 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ฿4,962 | RFQ
| |
MF0434083 | 5.51 " | 145 PSI | 572 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ฿4,962 | RFQ
| |
MF0434084 | 5.51 " | 145 PSI | 572 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ฿4,962 | RFQ
| |
MF0434085 | 5.51 " | 145 PSI | 572 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | 7.87 " | 4.13 " | 5.51 " | ฿4,962 | RFQ
| |
MF0598368 | 1.85 " | 3045 PSI | 153 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,985 | RFQ
| |
MF0598415 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ฿2,647 | RFQ
| |
MF0607267 | 1.85 " | 3045 PSI | 153 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,985 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.