MAIN FILTER INC. MF0604109 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 130 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.18 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.752 " |
ยุบความดัน | 305 |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 105 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 6.18 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 130 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.752 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060538 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,926 | RFQ
| |
MF0430435 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 ตร.ว. นิ้ว | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ฿4,678 | RFQ
| |
MF0430436 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 ตร.ว. นิ้ว | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ฿4,678 | RFQ
| |
MF0430437 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270 ตร.ว. นิ้ว | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ฿4,678 | RFQ
| |
MF0430440 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 ตร.ว. นิ้ว | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ฿4,678 | RFQ
| |
MF0430442 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270 ตร.ว. นิ้ว | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | ฿4,678 | RFQ
| |
MF0435938 | 1.752 " | - | 305 PSI | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿2,303 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.