MAIN FILTER INC. MF0604415 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.27 นิ้ว | CG3LUC P561319

MAIN FILTER INC. MF0604415 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.27 นิ้ว

รายการ: CG3LUC แบบ: MF0604415อ้างอิงไขว้: P561319'
฿2,418 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.77 "
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง50 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง3.27 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม0.95 "
OD . ยอดนิยม1.77 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DONALDSON/FBO/DCI P561319

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0058403 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "฿1,998
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058405 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, 4.48 นิ้วความสูง | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"฿4,455
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058447 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 ตร.ว. นิ้ว8.22 "1.004 "฿3,377
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058525 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "฿3,630
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058775 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, 8.22 นิ้วความสูง | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "฿7,624
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058827 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 12.99 นิ้ว | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 ตร.ว. นิ้ว12.99 "1.693 "฿11,289
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058941 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, 9.29 นิ้วความสูง | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 ตร.ว. นิ้ว9.291.646 "฿7,692
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0604415 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.27 นิ้ว
฿2,418 / หน่วย