MAIN FILTER INC. MF0609362 ตัวกรองไฮดรอลิก, การกำจัดเซลลูโลส/น้ำ, การจัดอันดับ 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 28.81 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.5 " |
OD ด้านล่าง | 5.992 " |
กรองสื่อ | การกำจัดเซลลูโลส/น้ำ |
ความสูง | 28.81 " |
ไมครอน | 5 |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.992 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0307720 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0308152 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0312164 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0312968 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0312969 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0312974 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0312975 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.