MAIN FILTER INC. MF0610960 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 149 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 10.82 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.721 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 896 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 10.82 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 149 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.721 " |
รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
|
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
|
MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
|
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
|
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
|
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
|
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.