MAIN FILTER INC. MF0066837 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 149 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.76 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.11 " |
OD ด้านล่าง | 4.252 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 9.76 " |
ไมครอน | 149 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 3.11 " |
OD . ยอดนิยม | 4.252 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
| |
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
| |
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
| |
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
| |
MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | 896 ตร.ว. นิ้ว | 10.82 " | - | ฿4,982 | RFQ
| |
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,631 | RFQ
| |
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ฿3,570 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.