MAIN FILTER INC. MF0611755 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 8.54 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.067 " |
OD ด้านล่าง | 3.898 " |
แคร็กความดัน | 232 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 40 |
ขนาดตัวกรอง | 372 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 8.54 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.929 " |
OD . ยอดนิยม | 3.898 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026173 | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | - | ฿4,960 | RFQ
| |
MF0026175 | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | ฿7,140 | RFQ
| |
MF0034604 | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ฿13,898 | RFQ
| |
MF0034657 | 8.54 | 2.067 " | 3.898 " | 1.929 " | 3.898 " | - | 232 PSI | 372 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,480 | RFQ
| |
MF0034877 | 8.09 | 2.488 " | 3.543 " | 2.047 " | 3.543 " | - | 145 PSI | 219 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,283 | RFQ
| |
MF0036103 | 3.14 " | - | 1.791 " | 0.807 " | 1.791 " | 145 | 145 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,552 | RFQ
| |
MF0066839 | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | ฿7,140 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.