MAIN FILTER INC. MF0613754 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 50 ไมครอน, ซีล, ความสูง 6.496 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.409 " |
OD ด้านล่าง | 2.874 " |
ยุบความดัน | 72 |
แคร็กความดัน | 72 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 161 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 6.496 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 50 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 2.409 " |
OD . ยอดนิยม | 2.874 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008263 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | ฿5,559 | RFQ
| |
MF0066273 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | ฿5,559 | RFQ
| |
MF0066297 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0094164 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0223111 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0238358 | 1.79 " | - | 3.23 " | 3.23 " | - | - | - | 8.01 " | ฿4,765 | RFQ
| |
MF0358998 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | - | 75 PSI | - | 7.87 " | ฿4,980 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.