MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน
สไตล์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0238358 | 1.79 " | - | 3.23 " | 3.23 " | - | - | - | 8.01 " | ฿4,765 | RFQ
|
A | MF0617547 | 1.79 " | - | 3.23 " | 3.23 " | - | - | - | 8.01 | ฿4,765 | RFQ
|
B | MF0358998 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | - | 75 PSI | - | 7.87 " | ฿4,980 | RFQ
|
B | MF0503311 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | ฿4,980 | RFQ
|
B | MF0613723 | 2.2 " | - | 5.12 " | 5.12 " | 75 | 75 PSI | - | 7.87 " | ฿4,980 | RFQ
|
C | MF0613726 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | ฿5,559 | RFQ
|
C | MF0008263 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | ฿5,559 | RFQ
|
C | MF0066273 | 2.99 " | 2.99 " | 4.29 " | 4.29 " | - | 145 PSI | 402 ตร.ว. นิ้ว | 8.98 | ฿5,559 | RFQ
|
D | MF0066297 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
|
D | MF0094164 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | - | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
|
D | MF0223111 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
|
D | MF0613754 | 2.409 " | 2.409 " | 2.874 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 6.496 " | ฿1,509 | RFQ
|
E | MF0581893 | 2.835 " | - | 4.528 " | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | ฿19,264 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก
- ที่ปิดรองเท้าและที่ปิดปากถุง
- ผู้ถือประตูอัตโนมัติและแม่เหล็ก
- ลงชื่อบัลลาสต์
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงในสายพานไดรฟ์
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- ปั๊มไดอะแฟรม
- Rivets
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- PARKER ชายที
- INGERSOLL-RAND ประแจลม 1/2 "
- ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ, UL Listed
- DURHAM MANUFACTURING รถบรรทุกกล่องตาข่าย 4 ด้าน
- HOFFMAN ตู้ติดผนัง Ultrx Wifi Series Type 4
- MARTIN SPROCKET บุชชิ่ง MST ซีรีส์ U1
- 3M ดุมจานหน้าจาน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์รวมกัน
- VESTIL LPRO Series การ์ดป้องกันเครื่องจักรแบบถอดได้แบบยึดพื้นผิวสูง
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนเกลียวคู่ขนาด 10 เส้น Diametral Pitch