MAIN FILTER INC. MF0613975 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 130 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.76 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
แคร็กความดัน | 305 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 130 |
ขนาดตัวกรอง | 583 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 9.76 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 130 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.595 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0183098 | 3.071 " | 583 ตร.ว. นิ้ว | 9.76 " | 1.595 " | 3.071 " | ฿2,858 | RFQ
| |
MF0183526 | 3.071 " | - | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | ฿3,970 | RFQ
| |
MF0421584 | 1.752 " | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,926 | RFQ
| |
MF0421585 | 1.752 " | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,926 | RFQ
| |
MF0613912 | 1.752 " | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿2,303 | RFQ
| |
MF0613997 | 3.071 " | - | 15.62 | 1.595 " | 3.071 " | ฿3,970 | RFQ
| |
MF0897661 | 1.752 " | - | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿2,303 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.