MAIN FILTER INC. MF0617844 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว | CG3XCZ 937768Q

MAIN FILTER INC. MF0617844 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว

รายการ: CG3XCZ แบบ: MF0617844อ้างอิงข้าม: 937768Q'
฿10,306 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.559 "
OD ด้านล่าง7.953 "
ความจุ534.17
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง5701 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง32.48 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม6.181 "
OD . ยอดนิยม7.953 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน PARKER 937768Q

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทิศทางการไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0006182 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 24.02 Inch | CF6QPZ MF0006182ภายนอก-ใน3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251฿7,227
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007085 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 11.41 นิ้ว | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-฿3,561
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028353 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, สูง 12.12 นิ้ว | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-฿5,247
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029096 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 18.89 นิ้ว | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-฿5,042
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034715 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 42.91 Inch | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--฿14,054
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034722 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 32.48 นิ้ว | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-฿10,306
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034729 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Buna Seal, สูง 21.45 นิ้ว | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--฿6,717
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0617844 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว
฿10,306 / หน่วย