MAIN FILTER INC. MF0627169 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีล, ความสูง 12.91 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.98 " |
OD ด้านล่าง | 3.504 " |
ความจุ | 41.35 |
แคร็กความดัน | 44 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 1034 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 12.91 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.98 " |
OD . ยอดนิยม | 3.504 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวกรอง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไหล | ทิศทางการไหล | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006196 | 1143 ตร.ว. นิ้ว | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | - | ดี | 18.5 | 10 | ฿1,735 | RFQ
| |
MF0006199 | 929 ตร.ว. นิ้ว | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | ภายในออก | ดี | 18.5 " | 10 | ฿5,059 | RFQ
| |
MF0006388 | 251 ตร.ว. นิ้ว | 1.98 " | 3.268 " | ภายในออก | - | - | 8.93 " | 40 | ฿2,291 | RFQ
| |
MF0006425 | 214 ตร.ว. นิ้ว | 2.323 " | 3.268 " | ภายในออก | - | - | 7.63 " | 75 | ฿1,675 | RFQ
| |
MF0007613 | 316 ตร.ว. นิ้ว | 2.01 " | 3.31 " | ภายนอก-ใน | ภายนอก-ใน | การรักษาความปลอดภัย | 7.55 " | 74 | ฿6,254 | RFQ
| |
MF0008101 | 423 ตร.ว. นิ้ว | 3.661 " | 5.354 " | ภายในออก | ภายในออก | - | 7.79 " | 250 | ฿2,064 | RFQ
| |
MF0008305 | 363 ตร.ว. นิ้ว | 3.032 " | 4.724 " | ภายในออก | - | - | 7.79 | 250 | ฿2,081 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.