MAIN FILTER INC. MF0644335 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 9.6 นิ้ว | CG3ZHX BEST565P

MAIN FILTER INC. MF0644335 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.6 นิ้ว

รายการ: CG3ZHX แบบ: MF0644335อ้างอิงข้าม:BEST565P'
฿4,101 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง2.362 "
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน40
ขนาดตัวกรอง208 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.6 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน40
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.406 "
OD . ยอดนิยม2.362 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนอะไหล่ BEHRINGER BEST565P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0007005 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, ความสูง 3.89 Inch | CF6RCW MF00070052.898 "-363 PSI246 ตร.ว. นิ้ว3.89 "1.26 "2.898 "฿2,439
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007007 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 9.13 Inch Height | CF6RCX MF00070072.898 "---9.13 "1.26 "2.898 "฿3,687
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008301 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, ความสูง 2.08 Inch | CF6RPX MF00083011.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "฿2,787
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008459 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.09 Inch | CF6RTC MF00084591.79 "145145 PSI43 ตร.ว. นิ้ว4.09 "0.81 "1.79 "฿1,285
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008485 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, สูง 3.7 นิ้ว | CF6RTH MF00084852.087 "-435 PSI69 ตร.ว. นิ้ว3.7 "0.965 "2.087 "฿2,176
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008655 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 2.08 Inch | CF6RUC MF00086551.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "฿2,787
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008656 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, ความสูง 1.29 Inch | CF6RUD MF00086561.693 "-435 PSI17 ตร.ว. นิ้ว1.290.717 "1.693 "฿2,256
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0644335 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 40 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.6 นิ้ว
฿4,101 / หน่วย