MAIN FILTER INC. MF0678336 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CG4AKP WD397

MAIN FILTER INC. MF0678336 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว

รายการ: CG4AKP แบบ: MF0678336อ้างอิงไขว้: WD397'
฿1,474 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง5.06 "
ความกดดันต่อเนื่อง261
ความจุ21.42
ยุบความดัน72.5
แคร็กความดัน72.5 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
ขนาดตัวกรอง536 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล40 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.94 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย16 ยูเอ็นเอฟ
ขนาดเกลียว1.5 "
OD . ยอดนิยม5.06 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน DELUXE WD397

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดตัวกรองOD ด้านล่างความกดดันต่อเนื่องอัตราการไหลวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0457210 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 40 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 11.657 นิ้ว | CG2EGD 85721 MF0457210ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน-4.606 "---11.657-฿4,069
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457213 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 7.88 นิ้ว | CG2EGE 85724 MF0457213ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน-3.75 "26126 กรัมต่อนาทีดี7.88 "25฿2,098
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457219 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 11.657 นิ้ว | CG2EGF 85730 MF0457219ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน625 ตร.ว. นิ้ว4.606 "783 PSI79 กรัมต่อนาทีดี11.6575฿3,744
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457220 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, อัตรา 15 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 11.657 นิ้ว | CG2EGG 85731 MF0457220ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน625 ตร.ว. นิ้ว4.606 "78379 กรัมต่อนาทีดี11.657 "15฿3,834
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457222 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 11.657 นิ้ว | CG2EGH 85733 MF0457222ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน420 ตร.ว. นิ้ว4.606 "783 PSI79 กรัมต่อนาทีดี11.65710฿2,930
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457224 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, ระดับความลึก 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CG2EGJ 85735 MF0457224กรองไฮโดรลิค-5.06 "26140 กรัมต่อนาทีดี6.94 "10฿2,269
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0457229 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 25 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว | CG2EGK 85740 MF0457229ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน-5.06 "261 PSI40 กรัมต่อนาทีดี6.9425฿2,269
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0678336 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอนเรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.94 นิ้ว
฿1,474 / หน่วย