MAIN FILTER INC. MF0694297 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.66 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.378 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 50 |
ขนาดตัวกรอง | 49 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.66 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 50 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.476 " |
OD . ยอดนิยม | 1.378 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007743 | 1.378 " | 49 ตร.ว. นิ้ว | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ฿1,318 | RFQ
| |
MF0007748 | 1.752 " | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,869 | RFQ
| |
MF0007753 | 1.752 " | 114 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,770 | RFQ
| |
MF0007758 | 2.362 " | 156 ตร.ว. นิ้ว | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ฿2,693 | RFQ
| |
MF0008226 | 3.032 " | 310 ตร.ว. นิ้ว | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿4,829 | RFQ
| |
MF0077515 | 1.752 " | 114 ตร.ว. นิ้ว | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,770 | RFQ
| |
MF0178662 | 1.378 " | 49 ตร.ว. นิ้ว | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ฿1,318 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.