MAIN FILTER INC. MF0696242 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CG4CEH C7059

MAIN FILTER INC. MF0696242 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว

รายการ: CG4CEH แบบ: MF0696242อ้างอิงข้าม: C7059'
฿650 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
ความจุ6.29
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน25
ขนาดตัวกรอง85 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง4.44 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FRAM C7059

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมOD ด้านล่างความจุยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0004037 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 27.95 นิ้ว | CF6QFU MF00040373.898 "3.898 "104.46-145 PSI2611 ตร.ว. นิ้ว27.95 "1.654 "฿1,556
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004049 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6QFX MF00040493.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 ตร.ว. นิ้ว18.5 "1.654 "฿1,220
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004096 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 25 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 9.25 นิ้ว | CF6QGA MF00040963.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "฿964
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004322 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF6QGU MF00043223.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 ตร.ว. นิ้ว18.5 "1.654 "฿1,220
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006192 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.83 นิ้ว | CF6QQE MF00061921.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 ตร.ว. นิ้ว7.83 "0.81 "฿1,269
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006474 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 7.83 นิ้ว | CF6QYE MF00064741.79 "1.79 "7.16-145 PSI179 ตร.ว. นิ้ว7.83 "0.81 "฿1,196
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006934 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Viton Seal, 4.72 Inch Height | CF6RBY MF00069342.559 "2.559 "8.00305305 PSI200 ตร.ว. นิ้ว4.72 "1.201 "฿1,936
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0696242 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว
฿650 / หน่วย