MAIN FILTER INC. MF0736071 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.409 " |
OD ด้านล่าง | 4.173 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.48 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.835 " |
OD . ยอดนิยม | 4.173 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0003937 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 176.76 | ฿1,470 | RFQ
| |
MF0003991 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0003992 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | - | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0004105 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0004160 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ฿2,658 | RFQ
| |
MF0004264 | - | 1.693 " | 2.756 " | - | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | - | ฿1,487 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.