MAIN FILTER INC. MF0853173 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, Buna Seal, สูง 10.94 นิ้ว
รายการ: CG4QLN
แบบ: MF0853173
฿3,056 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 5.06 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 261 PSI |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 10 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 40 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 10.94 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 16 ยูเอ็นเอฟ |
ขนาดเกลียว | 1.5 " |
OD . ยอดนิยม | 5.06 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300993 | 40 กรัมต่อนาที | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 ยูเอ็นเอฟ | 1.5 " | 5.06 " | - | ฿3,056 | RFQ
| |
MF0301820 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | ฿2,178 | RFQ
| |
MF0301825 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 96.48 | ฿3,252 | RFQ
| |
MF0304219 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 PSI | 7.02 | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 72.75 | ฿2,178 | RFQ
| |
MF0304224 | 22 กรัมต่อนาที | 3.78 " | 304.6 PSI | 5.748 " | 14 สพป | - | 3.78 " | 28.83 | ฿1,925 | RFQ
| |
MF0304229 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ฿4,061 | RFQ
| |
MF0304232 | 79 กรัมต่อนาที | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | 5.079 " | 54.99 | ฿4,061 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.