รีเลย์เสียบปลั๊ก DAYTON ปิดผนึกแน่น ฐานแปดเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | Pins | ประเภทของฐาน | คอยล์คะแนน VA | เบ้า | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | รูปแบบการติดต่อ | ติดต่อวัสดุ | คะแนนการติดต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EHA1 | 11 | Octal | 2 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 12 | 3PDT | โลหะผสมเงิน | 12A ที่ 240VAC / 28VDC | ฿6,503 | |
B | 1EHU4 | 14 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.2 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3 | 4PDT | ไฟน์ซิลเวอร์ | 3A ที่ 240VAC / 30VDC | ฿4,596 |
เสียบปลั๊กรีเลย์, ปิดผนึกอย่างผนึกแน่น, ฐานแปดเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม
เดย์ตัน 12V DC, ปลั๊กอินรีเลย์ใช้สำหรับแยกวงจรแรงดันต่ำออกจากวงจรไฟฟ้าแรงสูงหรือควบคุมวงจรหลายตัวโดยใช้สัญญาณเดียว รีเลย์ฐานสี่เหลี่ยม/ฐานแปดที่ปิดสนิทเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและทนทานต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่อันตรายและการใช้งานที่มีการชะล้าง พวกเขามาพร้อมกับแบบฟอร์มการติดต่อ 3PDT หรือ 4PDT ที่มีกระแสไฟ 12A และ 3A ตามลำดับ เลือกจากรีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไปที่มีให้ในพิกัดกำลัง 1.2 และ 2 วัตต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผู้สมัครอีพ็อกซี่
- ปลอกเสาและปลอกเสา
- ข้อต่อ
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เสริมระบบ RO
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การตรวจจับก๊าซ
- เครื่องปูลาด
- การทดสอบคอนกรีต
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- MUELLER INDUSTRIES ข้อต่อซ่อม EZ Span
- WESTWARD ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์
- APPROVED VENDOR คว้าจับ
- MITEE-BITE PRODUCTS INC แคลมป์กระตุ้นด้านข้างด้วยมือ
- DWYER INSTRUMENTS สวิตช์ความดันดิฟเฟอเรนเชียลแบบป้องกันการระเบิด ซีรีส์ 1950
- THOMAS & BETTS KV14 Series ส้อม
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 ข้อต่อลด, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WRIGHT TOOL ชุดสตาร์ทช่างอากาศยาน
- ALBION แผ่นยึดล้อ