MAKITA 1912B กบไสไม้ 4-3/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กบ |
แอมป์ @ 120V | 7.5 |
ตลับ | ลูกบอลและลูกกลิ้ง |
ความลึกของการตัด | 1/16 นิ้ว |
ไม่มีโหลด RPM | 16000 |
ความยาวของเครื่องมือ | 14 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 9.3 ปอนด์ |
ความกว้าง | 4.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.51 |
รหัส HS | 8465920037 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ @ 120V | ชิ้น | ไม่มีโหลด RPM | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP0800K | 6.5 | กบ | 17000 | 11.25 " | 5.7 ปอนด์ | 3.25 " | 1 | ฿10,262 | ||
KP0810 | 7.5 | กบ | 16000 | 11.375 " | 7.3 ปอนด์ | 3.25 " | 1 | ฿15,453 | ||
KP312 | 15 | กบ | 12000 | - | - | - | 1 | ฿139,019 | ||
1806B | 10.9 | กบ | 15000 | 20.25 " | 19.8 ปอนด์ | 6.75 " | 1 | ฿47,450 | ||
D-17223 | - | อุปกรณ์ | - | - | - | - | 1 | ฿3,817 | ||
793346-8 | - | กบ | - | - | - | - | 1 | ฿3,999 | ||
D-70910 | - | ใบมีด | - | - | - | - | 1 | ฿2,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.