MILWAUKEE ดอกสว่านแกนสว่าน
สไตล์ | รุ่น | บิต Dia | ความยาวของการเจาะ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รูปร่างก้าน | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-5125 | 1.5 " | 4 1 / 16 " | - | SDS Max-เส้นโค้ง | 12 "หรือ 18" | ฿8,030 | |
B | 48-20-5404 | 1.75 " | 3" | 11.375 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,382 | |
A | 48-20-5130 | 1.75 " | 4 1 / 16 " | - | SDS Max-เส้นโค้ง | 12 "หรือ 18" | ฿9,795 | |
B | 48-20-5406 | 1.75 " | 3" | 22 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿11,638 | |
C | 48-20-5460 | 2" | 3" | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿11,903 | |
B | 48-20-5410 | 2" | 3" | 22 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿11,098 | |
B | 48-20-5412 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,842 | |
C | 48-20-5462 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | Spline | 3 / 4 " | ฿12,796 | |
B | 48-20-5414 | 2.625 " | 3" | 22 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿11,945 | |
C | 48-20-5464 | 2.625 " | 3" | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿13,032 | |
A | 48-20-5145 | 3" | 4 1 / 16 " | - | SDS Max-เส้นโค้ง | 12 "หรือ 18" | ฿15,505 | |
B | 48-20-5420 | 3.125 " | 3" | 11.375 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿12,057 | |
A | 48-20-5160 | 5" | 4 1 / 16 " | - | SDS Max-เส้นโค้ง | 12 "หรือ 18" | ฿20,736 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องบดคอนกรีตและอิฐ
- Gears
- น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- สายดึงขากรรไกร
- แผ่นขัดผิวแบบเรเดียล
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เครื่องมือยึด
- ปุ่มกด
- ลากจูงยานยนต์
- สลักบานพับและบานพับ
- LUBERFINER กรองอากาศเรเดียล
- KEO การเจาะจุด
- APPLETON ELECTRIC เคเบิ้ลต่อมด้วยเรซิน
- MORSE DRUM โซ่ยกที่ทนต่อการกัดกร่อน
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 18 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-8 Unc Lh
- DANFOSS การควบคุมซีรีส์ RX
- POSI LOCK ชุดดึงกรามเครื่องกล
- VESTIL ตะแกรงต้นไม้