มิลวอกี 48-20-5460 | สว่านเจาะกระแทก Core Bit Spline 2 X 22 นิ้ว | 22up79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-5460 Hammer Drill Core Bit Spline 2 x 22 Inch | AF7XBR 22UP 79

MILWAUKEE 48-20-5460 สว่านเจาะกระแทก Core Bit Spline 2 x 22 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7XBR รุ่น: 48-20-5460อ้างอิงข้าม: 22UP79
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
฿12,438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านแกนค้อน
บิต Dia2"
ความยาวของการเจาะ3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22 "
รูปร่างก้านSpline
ขนาดก้าน3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.65
ความสูงของเรือ (ซม.)63.5
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207502030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านราคา
MILWAUKEE 48-20-5420 ดอกสว่านแกนค้อน Sdsm x 3-1 / 8 x 11-3 / 8 | AB7FCK 22UP68 48-20-54203.125 "3"11.375 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿12,094
MILWAUKEE 48-20-5404 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 11-3 / 8 | AF7XBL 22UP62 48-20-54041.75 "3"11.375 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿10,382
MILWAUKEE 48-20-5406 Hammer Drill Core Bit Sds Max 1-3 / 4 x 22in | AF7XBM 22UP63 48-20-54061.75 "3"22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿11,638
MILWAUKEE 48-20-5410 Hammer Drill Core Bit Sds สูงสุด 2 x 22 นิ้ว | AF7XBN 22UP65 48-20-54102"3"22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿11,098
MILWAUKEE 48-20-5412 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-5 / 8 x 11-3 / 8 | AF7XBP 22UP66 48-20-54122.625 "3"11.375 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿11,366
MILWAUKEE 48-20-5414 Hammer Drill Core Bit Sds Max 2-5 / 8 x 22 Inch | AF7XBQ 22UP67 48-20-54142.625 "3"22 "SDS สูงสุด45 / 64 "฿12,819
MILWAUKEE 48-20-5462 ดอกสว่านเจาะกระแทก Core Bit Spline 2-5/8 x 11-3/8 | AF7XBT 22UP80 48-20-54622.625 "3"11.375 "Spline3 / 4 "฿12,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-5460 สว่านเจาะกระแทก Core Bit Spline 2 x 22 นิ้ว
฿12,438 / หน่วย