Makita 9032 | เครื่องขัดสายพาน 3/8 X 21 4.4 A | 14h001 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAKITA 9032 เครื่องขัดแบบสายพาน 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 เครื่องขัดสายพาน 3/8 x 21 4.4 A

In Stock
รายการ: AA6LXR รุ่น: 9032ข้ามอ้างอิง: 14H001
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
฿18,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มขัดซานเดอร์
แอมป์ @ 120V4.4
ตลับลูกบอล
ขนาดเข็มขัด3/8 x 21 นิ้ว
สาย16.4
ความยาวของเครื่องมือ16.5 "
น้ำหนักเครื่องมือ3.5 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)19.99
ความยาวเรือ (ซม.)49
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.6
รหัส HS8465930012
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่มีโหลด SFPM (980-5600)
  • ประเภทการเปิดตัว (คันโยก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์แอมป์ @ 120Vตลับความยาวของเครื่องมือน้ำหนักเครื่องมือราคา
MAKITA 9404 เครื่องขัดแบบสายพาน 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.88.8ลูกบอล13.125 "10.3 ปอนด์฿18,450
MAKITA 9920 เครื่องขัดแบบสายพาน 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.88.8ลูกบอล13.125 "9.9 ปอนด์฿17,450
MAKITA 9403 เครื่องขัดสายพาน 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011ลูกบอลและเข็ม13.9 "13.0 ปอนด์฿18,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAKITA 9032 เครื่องขัดสายพาน 3/8 x 21 4.4 A
฿18,450 / หน่วย