MANITOWOC IDT0420A-161 เครื่องทำน้ำแข็งโมดูลาร์ 470 ปอนด์ การผลิตน้ำแข็งต่อวัน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำแข็ง |
แอมป์ | 11.3 |
สี | เงิน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 3/8 "FPT |
ความยาวสายไฟ | ไม่รวมสายไฟ |
ประเภท Cube | ลูกเต๋า |
สไตล์เครื่องทำน้ำแข็ง | Modular |
การผลิตน้ำแข็งต่อวัน | 470 ปอนด์ |
ความลึกโดยรวม | 24.5 " |
ความสูงโดยรวม | 21.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
ความจุ | ไม่เก็บน้ำแข็ง |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.65 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาวสายไฟ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM50A-161 | 115V | 5.3 | ท่อทองแดง OD 1/4 " | 1/2 ฟุต | 22.75 " | 33.5 " | 14.75 " | 25 ปอนด์ | ฿165,091 | ||
UDE0065A-161 | 115V | 5.3 | 3/8 "FPT | 6ft | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 ปอนด์ | ฿157,692 | ||
UDE0080A-161 | 115V | 5.2 | 3/8 "FPT | 6ft | 22-11 / 32 " | 36 " | 19 11 / 16 " | 30 ปอนด์ | ฿180,064 | ||
UDF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 ปอนด์ | ฿184,615 | ||
UYF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8 "FPT | 6ft | 28 " | 38.5 " | 26 " | 90 ปอนด์ | ฿184,615 | ||
UDF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft | 28 " | 38 39 / 64 " | 26 " | 80 ปอนด์ | ฿215,384 | ||
UDF0240W-161 | 115V | 7 | 3/8 "FPT | 6ft | 28 " | 38 45 / 64 " | 26 " | 80 ปอนด์ | ฿224,373 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.