MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | AOM อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 70% |
กรงขัง | ชา |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.246 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น - สตั๊ดขยาย |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1075 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.19 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หน้าที่ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T198 | AOM อย่างต่อเนื่อง | 4.1 | 1/4 | 0.187 | 1075 | ฿11,922 | ||
048A11T199 | AOM อย่างต่อเนื่อง | 3 | 1/6 | 0.125 | 1075 | ฿11,374 | ||
048A17T2001 | ต่อ AOM | 2 | 1/6 | 0.13 | 1625 | ฿10,900 | ||
048A17T72 | AOM อย่างต่อเนื่อง | 2.15 | 1/6 | 0.125 | 1625 | ฿9,777 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.