MARATHON MOTORS 048A17O155 X017 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | AOM อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 72% |
กรงขัง | อบจ |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.1-2.55 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 |
การติด | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1625 |
ปัจจัยการบริการ | NONE |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ |
UPC | 722856038654 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | หน้าที่ | การติด | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | จำนวนความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1674 | 5" | 2MDV7 | อย่างต่อเนื่อง | - | 1075 | - | ลด 56.9% | 4 | ฿13,016 | ||
048A8O183 | 6 11 / 16 " | 2MDV4 | อย่างต่อเนื่อง | - | 825 | - | ลด 54.4% | 1 | ฿17,044 | ||
048A11O787 | - | - | AOM อย่างต่อเนื่อง | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | - | L | - | - | ฿13,109 | ||
048A11O1755 | - | - | ต่อเนื่อง | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | - | ฿10,411 | ||
048A11O1769 | - | - | AOM อย่างต่อเนื่อง | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | - | N | - | - | ฿9,348 | ||
048A17O153 | - | - | AOM อย่างต่อเนื่อง | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | - | ฿14,340 | ||
048A11O2046 | - | - | AOM อย่างต่อเนื่อง | แหวนยืดหยุ่น - กระดุมขยาย | - | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | - | ฿17,554 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.