MARATHON MOTORS 048A17T2004 มอเตอร์แยกเฟส 1/2 Hp 1625 รอบต่อนาที 115 V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5-11 / 16 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48Z |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.0/3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1625 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 70% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 13 / 16 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.25 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 7-22 / 25 " |
ช่วง RPM | 1601-1700 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2 9 / 16 " |
รูปแบบสตั๊ด | 1-3/25" x 5-3/25" |
UPC | 722856028013 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | รูปแบบสตั๊ด | HP | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2021 | 7.55 " | 48Y | 3.2/1.6 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1075 | ฿18,158 | ||
048A11T2022 | 7-22 / 25 " | 48Y | 4.2/2.1 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 8.25 " | 1075 | ฿21,655 | ||
048A11T2023 | 7-22 / 25 " | 48Y | 6.4/3.2 | 1001-1100 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/2 | 8.25 " | 1075 | ฿21,318 | ||
048A17T118 | 8-3 / 25 " | 48Y | 3.6/1.8 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/4 | 8.5 " | 1625 | ฿19,935 | ||
048A17T119 | 8-20 / 23 " | 48Y | 5.4/2.7 | 1601-1700 | 1-11/25" x 5-3/25" | 1/2 | 9.25 " | 1625 | ฿23,085 | ||
048A17T2002 | 7.55 " | 48Z | 2.9/1.4 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/4 | 7.5 " | 1625 | ฿17,630 | ||
048A17T2003 | 7.55 " | 48Z | 4.4/2.2 | 1601-1700 | 1-3/25" x 5-3/25" | 1/3 | 7.5 " | 1625 | ฿18,324 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.