MARATHON MOTORS 048A17T96 X468 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | AOM อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 71.7% |
กรงขัง | ชา |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9-2.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 |
การติด | Extended Studs - ไม่มีเท้า |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1625 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | หน้าที่ | กรงขัง | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11T2008 | - | อย่างต่อเนื่อง | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | ฿9,818 | ||
048A11T569 | N | ต่อเนื่อง | ชา | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | ฿9,657 | ||
048A11T2012 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ต่อ AOM | ชา | 1075 | NONE | 208-230 | 48Y | 2.6 | ฿5,251 | ||
048A11T619 | ไม่มีรหัส DES | ต่อ AOM | ที.วี | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | ฿24,034 | ||
048A11T581 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ต่อ AOM | ชา | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | ฿23,005 | ||
048A11T276 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | อย่างต่อเนื่อง | ที.วี | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | ฿21,017 | ||
048A11T571 | N | AOM อย่างต่อเนื่อง | ชา | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.75-2.7 | ฿9,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.