MARATHON MOTORS 048C17D2041 B312 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | N / A% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.2 / 2.8-3.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.19 |
การติด | โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น |
การออกแบบ NEMA | หน้าที่ที่กำหนด |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.19 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปฐมนิเทศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | ฐานแท่นวาง | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | ลด 72% | - | 12 9 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿45,771 | ||
5KCR49PN3011 | ฐานแท่นวาง | 56 | 9.0/6.4 | - | ลด 70% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿35,091 | ||
5KCR49PN3011X | ฐานแท่นวาง | 56 | 9.0/6.4 | - | ลด 70% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿41,061 | ||
5KCR49PN3012X | ฐานแท่นวาง | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | ลด 66% | - | 11.5 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿34,381 | ||
5KCR49SN3009 | ฐานแท่นวาง | 56 | 10.8/7.4 | - | ลด 70% | - | 12 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿43,791 | ||
5KCR49SN3009X | ฐานแท่นวาง | 56 | 10.8/7.4 | - | ลด 70% | - | 12 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | ฿44,820 | ||
056C17D2074 | ฐานยืดหยุ่น - สตั๊ดขยาย | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | ฿27,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.