Marathon Motors 048s17t2004 | มอเตอร์ฟาร์มแยกเฟส Teao 1/4 Hp 1725 Rpm | 24tm10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARATHON MOTORS 048S17T2004 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 แรงม้า 1725 รอบต่อนาที | AF8BDY 24TM10/X909

MARATHON MOTORS 048S17T2004 มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มแยกเฟส Teao 1/4 Hp 1725 Rpm

In Stock
รายการ: AF8BDY รุ่น: 048S17T2004ข้ามอ้างอิง: 24TM10 / X909
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
฿8,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์พัดลมสัตว์ปีก
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มประสิทธิภาพStandard
เสร็จสิ้นสีเทา
กรอบ48Y
วัสดุกรอบเหล็กแผ่นรีด
แอมป์โหลดเต็ม4
HP1/4
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย6 1 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิโดยรอบ40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subแฟนพันธุ์แท้สัตว์ปีก
มอเตอร์ป้องกันความร้อนด้วยมือ
แผ่นป้าย RPM1725
ประสิทธิภาพที่กำหนดลด 54%
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.625 "
ระยะ1
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1 9 / 16 "
การป้องกันความร้อนด้วยมือ
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)16.81
ความยาวเรือ (ซม.)28.09
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8501404040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMกรอบแอมป์โหลดเต็มช่วง RPMปัจจัยการบริการเพลา Diaความยาวเพลาการป้องกันความร้อนราคา
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9837S มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม Psc Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AC6EZJ 33L622/F780 5KCP49UN9837S85056Y3.7-3.6ภายใต้ 10001.05 / 8 "1.875 "รถยนต์฿23,659

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARATHON MOTORS 048S17T2004 มอเตอร์หน้าที่ฟาร์มแยกเฟส Teao 1/4 Hp 1725 Rpm
฿8,936 / หน่วย