MARATHON MOTORS 056T11O5304X509 มอเตอร์ HVAC 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 70 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | ต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 81.5% |
กรงขัง | อบจ |
กรอบ | 56Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 7.2-6.8/3.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
kW | 1.49 |
การติด | แผ่นรัดหน้าท้อง - ไม่มีเท้า |
การออกแบบ NEMA | ไม่มีรหัสการออกแบบ |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | หน้าที่ | กรงขัง | ปฐมนิเทศ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T11O5303 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | ตามแนวนอน | 1200 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 200-230/460 | ฿32,122 | ||
056T11O5302 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | ตามแนวนอน | 1200 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 200-230/460 | ฿30,053 | ||
056T8O5307 | B | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | ตามแนวนอน | 900 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 208-230/460 | ฿48,456 | ||
5K49RN6429S | - | อย่างต่อเนื่อง | DP | แนวตั้ง Shaft Up | 1140 | 1 | อัตโนมัติ | 575 | ฿37,748 | ||
056T8O5302 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | ต่อเนื่อง | อบจ | ตามแนวนอน | 900 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 200-230/460 | ฿39,209 | ||
056T11O5300 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | AOM อย่างต่อเนื่อง | อบจ | ตามแนวนอน | 1200 | 1.0 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ (ภายใต้โรเตอร์ที่ล็อคเท่านั้น) | 200-230/460 | ฿24,765 | ||
5K38SN267S | B | อย่างต่อเนื่อง | จุดเปิด | แนวนอนหรือแนวตั้ง | 1140 | 1 | อัตโนมัติ | 200-230/460 | ฿43,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.