MARATHON MOTORS 056T34F99018 มอเตอร์ปั๊มเจ็ท 1-1 / 2 HP 3 เฟสแรงดัน 230/460
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 56J |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.0/2.0 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | threaded |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มเจ็ท |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 85.5% |
จำนวน | CC003A |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 13 / 16 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.375 " |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.33 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ชิ้น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | มอเตอร์ปั๊มน้ำ | 208-230/460 | ฿25,731 | ||
056T34F99029 | - | 1 | 60 | มอเตอร์ปั๊มเจ็ท | 208-230/460 | ฿31,843 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.