MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Washdown Motor 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 84% |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.6-2.4/1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.56 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
รหัส HS | 8501514040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชุมนุม | กรงขัง | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | kW | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34V99012 | F1 เท่านั้น | ที.วี | 56C | 1.7-1.6 / .8 | 1/2 | 0.37 | ฿25,861 | ||
143TTWD16003 | F1 (มีการปรับเปลี่ยน F2) | ก.ค.ศ | 143TC | 4.4-4/2 | 1.5 | 1.12 | ฿30,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.