MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 87.5% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 145JMV |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.75 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | A |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือเพลาลง |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
แรงดันไฟฟ้า | 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.64 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | การออกแบบ NEMA | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รอบต่อนาที | ช่วง RPM | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6013 | 3490 | 145เจเอ็ม | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75 " | - | 3001-3600 | 208-230/460 | ฿44,260 | ||
145TTDR6034 | 1755 | 145เจเอ็ม | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ฿30,845 | ||
145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ฿30,131 | ||
143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ฿7,398 | ||
145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ฿7,260 | ||
143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ฿8,364 | ||
145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ฿7,627 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.