MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 86.5% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 145JPV |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 |
การติด | C-Face แข็ง |
การออกแบบ NEMA | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือเพลาลง |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
UPC | 722856004123 |
แรงดันไฟฟ้า | 200 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR16330 | 18.187 " | 145ญี่ปุ่น | 4.4/2.2 | 1701-1800 | 7 / 8 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | 1.5 | ฿37,211 | ||
213TTDB6012 | 23.125 " | 213ญี่ปุ่น | 23.0/11.5 | 3001-3600 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 10 | ฿84,881 | ||
213TTDB6037 | 23.125 " | 213ญี่ปุ่น | 19.0/9.5 | 1701-1800 | 1.375 " | 8.125 " | 230/460 | 7.5 | ฿80,586 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.