Marathon Motors 1800rpm | Y541a เวคเตอร์มอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
MARATHON MOTORS 1800RPM Y541A เวคเตอร์มอเตอร์ | AJ2NLP Y541A

MARATHON MOTORS 1800RPM Y541A มอเตอร์เวกเตอร์

รายการ: AJ2NLP รุ่น: 1800RPMข้ามอ้างอิง: Y541A

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เวกเตอร์
สภาพแวดล้อม (C)40
การชุมนุมF1 (มีการปรับเปลี่ยน F2)
อย่างมีประสิทธิภาพ87.5
กรงขังที.วี
ขนาดกรอบ182TC
แอมป์โหลดเต็ม8.2/4.1
HP3
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
kW2.24
ประเภทการปรับระดับC-Face แข็ง
การออกแบบ NEMAใบแจ้งหนี้
ปฐมนิเทศตามแนวนอน
ระยะ3
รอบต่อนาที1800
ปัจจัยการบริการ1.0
การป้องกันความร้อนไม่ใช่เทอร์โมสตรัท (ปิดตามปกติ)
แรงดันไฟฟ้า230/460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 34.65
ความสูงของเรือ (ซม.)46.51
ความยาวเรือ (ซม.)34.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29

รายละเอียดสินค้า:

  • แทนที่ Marathon - Y541 / 182THTL7726
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
  • วิธีการเริ่มต้น: INVERTER เท่านั้น
  • รหัส KVA: N
  • รหัส IP: 43
  • ขนาดแบริ่งตรงข้าม: 6206
  • ขนาดแบริ่งท้ายไดรฟ์: 6207
  • ช่วงความเร็วอินเวอร์เตอร์: คงที่ 1000: 1
  • ประเภทแบริ่ง OPE: BALL
  • ประเภทแบริ่ง PE: BALL

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARATHON MOTORS 1800RPM Y541A มอเตอร์เวกเตอร์