MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด 3 เฟส 7-1 / 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 184เจเอ็ม |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 19.0-17.0/8.5 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 13.125 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มคู่ปิด |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 3510 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 88.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.375 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 4.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.5 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประสิทธิภาพที่กำหนด | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วง RPM | เพลา Dia | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTDBD6007 | ลด 88.5% | NEMA พรีเมี่ยม | 182เจเอ็ม | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ฿46,497 | ||
182TTDBD6032 | ลด 89.5% | NEMA พรีเมี่ยม | 182เจเอ็ม | 16 5 / 16 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ฿45,478 | ||
184TTDBD6032 | ลด 89.5% | NEMA พรีเมี่ยม | 184เจเอ็ม | 17.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ฿50,783 | ||
182TTDBD6012 | ลด 87.5% | Premium | 184ญี่ปุ่น | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ฿27,719 | ||
182TTDBD6037 | ลด 90.2% | Premium | 182ญี่ปุ่น | 20.437 " | 1701-1800 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ฿47,260 | ||
184TTDBD6012 | ลด 88.5% | Premium | 184ญี่ปุ่น | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ฿62,075 | ||
184TTDBD6037 | ลด 89.5% | Premium | 184ญี่ปุ่น | 20.437 " | 1701-1800 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ฿57,772 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.