MARATHON MOTORS 254TTDX7278 มอเตอร์ 2 สปีด 2 ขด 3 เฟส 7-1 / 2 และ 3-1 / 3 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ขับสายพาน |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 254T |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 20.8-18.4/11.0-10.2 |
HP | 7-1/2, 3-1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | สายพาน Dr Fan / Blower |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1770/1180 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 87.5% |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.625 " |
ความยาวเพลา | 4.187 " |
UPC | 722856042477 |
แรงดันไฟฟ้า | 200-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
รหัส HS | 8501524000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เพลา Dia | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ความยาวเพลา | แรงดันไฟฟ้า | HP | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR5701 | 7 / 8 " | 145T | 1.5/0.75 | 2.25 " | 460 | 1, 1 / 4 | 1725/860 | ลด 79.5% | ฿65,967 | ||
145TTDR5702 | 7 / 8 " | 145T | 2.2/1.1 | 2.25 " | 460 | 1-1/2, 3/8 | 1740/885 | ลด 78.5% | ฿66,660 | ||
254TTDX7208 | 1.625 " | 254T | 10.0/5.6 | 4.187 " | 460 | 7-1/2, 3-1/3 | 1755 | ลด 84% | ฿146,910 | ||
256TTDX7264 | 1.625 " | 256T | 12.0/6.5 | 4.187 " | 460 | 10, 4-7 / 16 | 1760/1175 | ลด 87.5% | ฿187,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.