MARATHON MOTORS 284TTFNA6837 มอเตอร์สำหรับงานหนัก 3 เฟส Tefc 25 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมี่ยม |
กรอบ | 284T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 62.0/31.0 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 21.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1775 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 93.6% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26.187 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1.875 " |
ความยาวเพลา | 4.625 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 208.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8501528040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | การออกแบบมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 19.25 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿113,123 | ||
284THFNA9026 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 21.375 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿164,846 | ||
324THFS9026 | มอเตอร์เอนกประสงค์ | Premium | - | - | 23.375 " | 40 องศาเซลเซียส | IEEE มอเตอร์ | 3 เฟส | ฿234,931 | ||
143TTTN6563 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 7.875 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿28,748 | ||
182TTTS6501 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 9 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿58,397 | ||
182TTTS6538 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 9 15 / 16 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿43,975 | ||
254TTFNA6501 | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง | NEMA พรีเมี่ยม | - | - | 19.25 " | 40 องศาเซลเซียส | แอปพลิเคชันทั่วไป | 3 เฟส | ฿100,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.