MARATHON MOTORS 449THFS8048 มอเตอร์เวกเตอร์ 3 เฟส 350HP 460V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 40 องศาเซลเซียส |
ฐาน | เข้มงวด |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | EPAct |
ยอมรับตัวเข้ารหัส | ใช่ |
เพลาเข้ารหัส | 1 "x 1-3 / 4" |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีน้ำเงิน |
กรอบ | 447 / 9T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 385 |
HP | 350 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
คุณสมบัติฉนวน | คลาส F |
สูงสุด ความถี่ในการทำงาน | เฮิร์ตซ์ 90 |
แม็กซ์ ความเร็ว | รอบต่อนาที 2800 |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | รถเครน |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | โบลเวอร์ระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แผ่นป้าย RPM | 1784 |
การออกแบบ NEMA | A |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 95.4% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 64 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 3.375 " |
ความยาวเพลา | 8.75 " |
ช่วงความเร็ว | 2000: 1 กะรัต |
การป้องกันความร้อน | T- สถิติ |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1394.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รหัส HS | 8501538040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตู้มอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | การติด | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143THTN8028 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Premium | - | - | 1756 | B | ลด 85.5% | 13 11 / 16 " | ฿66,706 | ||
145THTN8029 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Premium | - | - | 1756 | B | ลด 85.5% | 14 11 / 16 " | ฿67,049 | ||
145THTN8037 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Premium | - | - | 1756 | B | ลด 85.5% | 14 11 / 16 " | ฿66,100 | ||
182THTS8028 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Premium | - | - | 1760 | B | ลด 90.2% | 16 11 / 16 " | ฿81,602 | ||
184THTS8028 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | Premium | - | - | 1760 | B | ลด 90.2% | 17 11 / 16 " | ฿92,777 | ||
213THFS8028 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | EPAct | - | - | 1765 | A | ลด 88.5% | 21 " | ฿127,112 | ||
215THFS8029 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | EPAct | - | - | 1765 | A | ลด 90.2% | 22.5 " | ฿165,111 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.