MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 มอเตอร์ปั๊มดับเพลิง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สูบน้ำดับเพลิง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 95.40% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ก.ค.ศ |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดกรอบ | 449T |
แอมป์โหลดเต็ม | 335 |
HP | 300 |
Hz | 60 |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์สูบน้ำดับเพลิง |
ประเภทการติดตั้ง | แข็ง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51.8600 |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 3.3750 |
มาตรฐานและการอนุมัติ | UL |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1368.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 116.84 |
รุ่น | ขนาดกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | เพลา Dia | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | ฿317,986 | |
Y1619 | 326TS | 112/56.0 | 50 | 28.9700 | 1.8750 | 230/460 | ฿279,783 | |
Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | ฿158,936 | |
Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | ฿128,696 | |
Y1611 | 256T | 50.0/25.0 | 20 | 25.2700 | 1.6250 | 230/460 | ฿140,357 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.