MARATHON MOTORS 56T17E15516 มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย 3 เฟส Tenv 1/3 Hp T3b
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2/0.6 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 E, F, G |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวของตะกั่ว | 6" |
ความยาวเพลาน้อย | 9.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | สถานที่อันตราย |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
การออกแบบ NEMA | B |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 74.5% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.125 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
อุณหภูมิ รหัส | T3B |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรงขัง | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวของตะกั่ว | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56T11G15515 | 60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿28,658 | |
56T11G15517 | 60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 11 33 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿26,198 | |
56T11G15518 | 60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿27,371 | |
56T17G15550 | 50/60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿27,510 | |
56T17G15551 | 50/60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿25,485 | |
56T17G15536 | 50/60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿27,114 | |
56T17G15537 | 50/60 | - | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | B | 6" | 12 5 / 64 " | 40 องศาเซลเซียส | สถานที่อันตราย | ฿28,980 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.