MARATHON MOTORS 5K49KN4142 K286 มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.3-3.0/1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
การออกแบบ NEMA | M |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 1725 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501514040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | การออกแบบ NEMA | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49MN 6080 | 208-230/460 | ที.วี | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | B | 1140 | 1.0 | ฿38,237 | ||
5K33KN 52 | 230/460 | ที.วี | 48 | 1.5/0.8 | 1/3 | - | 1725 | 1.35 | ฿30,463 | ||
5K42HN4128 | 208-230/460 | ที.วี | 56 | 2.3-2.2/1.1 | 1/2 | B | 1725 | 1.0 | ฿25,571 | ||
5K49MN 6081 | 208-230/460 | ก.ค.ศ | 56 | 2.6-2.6/1.3 | 1/2 | - | 1140 | 1 | ฿39,875 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.