MARATHON MOTORS 5KH36MN3127T 4684 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 8.9/4.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1725 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | กรอบ | วัสดุกรอบ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | ทุกมุม | 56 | เหล็ก | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 75.2% | ฿33,324 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1140 | - | ฿39,823 | ||
5KC36LN26 | ตามแนวนอน | 48 | เหล็กแผ่นรีด | Flat | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 59.5% | ฿19,063 | ||
5KC36LN26X | ตามแนวนอน | 48 | เหล็กแผ่นรีด | Flat | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 59.5% | ฿23,778 | ||
5KC46JN0002X | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725 | ลด 68% | ฿25,224 | ||
5KC49PN6051 | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1140 | ลด 50% | ฿30,175 | ||
5KC49PN6051X | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1140 | ลด 50% | ฿31,477 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.