MARATHON MOTORS 5KH37PN33X H172 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 48Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.2/2.7 |
HP | 1 / 4-1 / 12 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
การติด | RB |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 1725/1140 |
ปัจจัยการบริการ | 1.35 |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
UPC | 722856039514 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | กรงขัง | กรอบ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D2017 | CCW ที่เลือก | DP | 48 | 1800 | 1.35 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 115 | 3.6 | ฿12,310 | ||
5KH39QN5512T | ทวนเข็มนาฬิกา | จุดเปิด | 48Y | 1725 | 1.35 | อัตโนมัติ | 115 | 5.1 | ฿11,245 | ||
5KH32FN3083 | ทวนเข็มนาฬิกา | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | ไม่มี | 115 | 5.1 | ฿13,577 | ||
5KH32HN5620T | ตามเข็มนาฬิกา | จุดเปิด | 48Y | 1725 | 1.35 | อัตโนมัติ | 115 | 6.6 | ฿13,097 | ||
048S17D2086 | CCW ที่เลือก | DP | 48 | 1800 | 1.35 | ตัวป้องกันอัตโนมัติ | 115 | 6.1 | ฿13,371 | ||
5KH35MNA519T | ตามเข็มนาฬิกา | จุดเปิด | 48Y | 1725 | 1.25 | อัตโนมัติ | 115 | 7.9 | ฿17,657 | ||
5KH32JN3128 | ทวนเข็มนาฬิกา | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | ไม่มี | 115 | 6.2 | ฿15,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.