MARATHON MOTORS 5KH39QN9687 มอเตอร์เอนกประสงค์แยกเฟส 60 Hz 3/4 Hp
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 8 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | 66 |
ระยะ | 1 |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
UPC | 722856007681 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.63 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | กรอบ | วัสดุกรอบ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR49PN0098X | ทุกมุม | 56 | เหล็ก | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 75.2% | ฿15,183 | ||
5KC48UN6052 | - | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1140 | - | ฿35,271 | ||
5KC36LN26 | ตามแนวนอน | 48 | เหล็กแผ่นรีด | Flat | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 59.5% | ฿16,944 | ||
5KC36LN26X | ตามแนวนอน | 48 | เหล็กแผ่นรีด | Flat | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725/1425 | ลด 59.5% | ฿20,902 | ||
5KC46JN0002X | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1725 | ลด 68% | ฿22,627 | ||
5KC49PN6051 | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | ไม่มี | ฐานแท่นวาง | 1140 | ลด 50% | ฿28,222 | ||
5KC49PN6051X | ตามแนวนอน | 56 | เหล็กแผ่นรีด | คีย์ | รถยนต์ | ฐานแท่นวาง | 1140 | ลด 50% | ฿27,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.