MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ HVAC |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56CZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
การหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา |
รอบต่อนาที | 850 |
ปัจจัยการบริการ | 1.40 |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | HP | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | การป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | อัตโนมัติ | ฿54,377 | ||
5KH36MN 137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | ไม่มี | ฿20,297 | ||
5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | อัตโนมัติ | ฿8,880 | ||
5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1 / 4-1 / 12 | 1725/1140 | 1.35 | ไม่มี | ฿26,194 | ||
5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | ไม่มี | ฿15,325 | ||
5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | ไม่มี | ฿43,200 | ||
5KH46MN 3040 | 5.7/3.2 | 1 / 3-1 / 9 | 1725/1140 | 1.35 | ไม่มี | ฿32,571 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.