Marcom K0000319sm | ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย | 41j016 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย MARCOM K0000319SM | AD4FUW 41J016

MARCOM K0000319SM ดีวีดีอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

In Stock
รายการ: AD4FUW รุ่น: K0000319SMข้ามอ้างอิง: 41J016
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
฿13,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดฝึกดีวีดี
ความลึก14 "
รูปแบบดีวีดี
ความสูง4"
ภาษาสเปน
วัสดุดีวีดี
กฎข้อบังคับที่ครอบคลุมOSHA 29 CFR 1910.39 XNUMX
หัวข้อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ความต้องการของระบบเครื่องเล่นดีวีดี
เวลานาที 22
ชนิดภาพเขียนที่แนะนำ
ความกว้าง19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS8523295020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ให้: ข้อมูลการฝึกอบรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นกฎข้อบังคับที่ครอบคลุมเวลาความกว้างราคา
MARCOM K0000329SM ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย | AD4FUX 41J017 K0000329SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.39 XNUMXนาที 1619 "฿13,634
MARCOM K0000459SM ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย | AD4FUY 41J018 K0000459SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.39 XNUMXนาที 2019 "฿13,634
ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย MARCOM K0000469SM | AD4FUZ 41J019 K0000469SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.157 XNUMXนาที 1819 "฿21,941
ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย MARCOM V0000319SM | AD4FWW 41J063 V0000319SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.39 XNUMXนาที 2212 "฿8,165
ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย MARCOM V0000329SM | AD4FWX 41J064 V0000329SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.39 XNUMXนาที 1612 "฿8,165
ดีวีดีฝึกอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย MARCOM V0000469SM | AD4FWZ 41J066 V0000469SM11 "1"โครงการอบรมดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.157 XNUMXนาที 1812 "฿8,165

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARCOM K0000319SM ดีวีดีอบรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย
฿13,634 / หน่วย